- 付属品
- M10×25六角ボルトナットセット×2セット、落下防止ワイヤー×2本
- 適合
- (サージ耐圧(KV))ライン間:6/対アース間:15
- 質量(kg)
- 11.6
- 色
- 白
- タイプ
- 電源装置一体型
- 消費電力(W)
- 【100V】535、【200V】515
- 定格電圧(V)
- AC100/200
- 定格電流(A)
- 100V:5.72/200V:2.79
- レンズ
- スポット
- 適合電線(mm2)
- VCT 0.75×3心
- 対応
- アース:あり
- 保護等級
- IPX5
- 電線長さ(m)
- 0.6
- 時間
- 光束維持:50000
- コード
- 先端:切放し
- 照度(Lx)
- 1m:94290、3m:11230、5m:4255
- ビーム角(度)
- 1/10:105、1/2:40
- 使用環境温度(℃)
- -30~45
- 保護機能
- 過電圧保護、短絡保護、過熱保護、入力定電圧保護、入力過電圧保護
- 光源色
- 昼白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 100:142.4/200:147.9
- 耐振動
- 2G
- 使用場所
- 屋内・屋外兼用
- 入力電圧範囲(V)
- AC90~305
- 定格光束(lm)
- 76200
- 電球の種類
- LED
- 比較
- 水銀灯1000Wクラス
- 演色性(Ra)
- Ra81