曜日別特売
DOP-L815 調色ランタン ELPA 80884636

DOP-L815 調色ランタン ELPA 80884636
DOP-L815 調色ランタン ELPA 80884636
DOP-L815 調色ランタン ELPA 80884636
DOP-L815 調色ランタン ELPA 80884636
DOP-L815 調色ランタン ELPA 80884636
DOP-L815 調色ランタン ELPA 80884636
DOP-L815 調色ランタン ELPA 80884636
DOP-L815 調色ランタン ELPA 80884636
DOP-L815 調色ランタン ELPA 80884636
DOP-L815 調色ランタン ELPA 80884636
DOP-L815 調色ランタン ELPA 80884636
DOP-L815 調色ランタン ELPA 80884636
DOP-L815 調色ランタン ELPA 80884636

調色ランタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80884636
品番
DOP-L815
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

選べる4種の点灯パターン
使用場所に合わせて調色できる
単三形乾電池3本でも6本でも使える
アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍

防水仕様ではありません
軽くて持ち運びに便利

色
ブラック
光源
COB LED
使用電池
単三形アルカリ乾電池X6本または3本(別売)
明るさ(Lm)
(約)乾電池6本使用時:全灯 1000 白色HI 550 白色LOW 140 暖色 120、乾電池3本使用時:全灯 700 白色HI 430 白色LOW 110 暖色 100※アルカリ乾電池初期時
連続点灯時間(時間)
(約)乾電池6本使用時:全灯 7時間 白色HI 13時間 白色LOW 50時間 暖色65時間、乾電池3本使用時:全灯 4時間30分 白色HI 7時間 白色LOW 30時間 暖色40時間※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする