フラットACセンサーライト1灯
センサーが人や車の動きをを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
フラットセンサー採用で暮らしに溶け込むシンプルデザイン
玄関やカーポートにフィットする薄型でスタイリッシュなボディ
常時点灯に切り替えできる
- 付属品
- 取付ネジ2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)、クランプ1セット、マスキングシール2枚、取付ガイド1枚
- 使用温度範囲(℃)
- ‐20~+40
- 消費電力(W)
- 約5(待機時0.5)
- 全光束(Lm)
- 約650
- 電源コード(m)
- 約2
- 電源電圧(V)
- AC100 50/60Hz
- 保護等級
- IP65(耐塵形/防噴流形)
- 光源
- 白色LED ※LEDの交換はできません。
- 検知方式
- 赤外線受動式
- 点灯保持時間
- 約5秒~5分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。
- 点灯開始照度(Lux)
- 約10(夜)~(昼)
- 内容量
- 1個
センサーライト の新着商品
カテゴリ


































