フラットACセンサーライト2灯

フラットACセンサーライト2灯 - ELPAフラットACセンサーライト2灯 - ELPAフラットACセンサーライト2灯 - ELPAフラットACセンサーライト2灯 - ELPAフラットACセンサーライト2灯 - ELPAフラットACセンサーライト2灯 - ELPAフラットACセンサーライト2灯 - ELPAフラットACセンサーライト2灯 - ELPA

センサーが人や車の動きをを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
フラットセンサー採用で暮らしに溶け込むシンプルデザイン
玄関やカーポートにフィットする薄型でスタイリッシュなボディ
常時点灯に切り替えできる

付属品
取付ネジ2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)、クランプ1セット、マスキングシール2枚、取付ガイド1枚
使用温度範囲(℃)
‐20~+40
消費電力(W)
約10(待機時0.5)
全光束(Lm)
約1300
電源コード(m)
約2
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
保護等級
IP65(耐塵形/防噴流形)
光源
白色LED ※LEDの交換はできません。
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
約5秒~5分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。
点灯開始照度(Lux)
約10(夜)~(昼)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80858919ESL-SF902AC
¥6,980
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする