い草風畳クッション 楽座
炭のチカラで消臭!水拭きできるい草風座布団
- 用途
- 天然木炭を配合した樹脂素材を使用した、い草風畳クッションです。
表面には耐久性に優れた樹脂素材を使用し、毛羽立ちやキズが目立ちにくい仕様に。水拭きしやすく、お手入れも簡単です。炭のチカラで気になるニオイを吸着・消臭。さらに、ホルムアルデヒドの吸着にも配慮されており、空気環境を快適に整えます。約4cmの高反発ウレタン入りで、底付き感を抑えたしっかりとした座り心地。リビングや和室はもちろん、旅館や飲食店など人が集まる場所にも使いやすい一枚です。
- 色
- ブラック
- 対応
- 洗濯:不可、滑り止め:あり
- 寸法(cm)
- 約39×39×5
- 機能
- 消臭
- 厚さ(cm)
- 5
- 組成
- 表面:ポリオレフィン系複合樹脂(主原料:ポリプロピレン・炭、経糸:混紡綿糸) 中材:ウレタンフォーム(4cm)、インシュレーションボード(1cm) 裏面:不織布
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
店舗什器・備品 の新着商品
カテゴリ































