LED3灯ビンテージ風シャンデリア
マットな黒アイアンに木目調飾りがアクセントとなるシャンデリア。フラットランプを採用し薄型でスッキリした印象です。
- 特記
- 引き掛けシーリング、調光器併用不可、LED交換不可、高さ調節可能
- 材質
- 鋼板・鋼管黒塗装、鋼板黒塗装(内側白塗装)鋼板木目調塗装(ダーク色)
- 寸法(mm)
- 直径450×高さ214 全長700-1200
- 質量(kg)
- 1.7
- 消費電力(W)
- 20.7
- スイッチ
- プルスイッチ
- ランプ
- LEDユニットフラット型(Φ70mm)3灯
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:91.7
- 光源寿命
- 40000
- 光色
- 電球色(2700K)
- 定格光束(lm)
- 1900
- 演色性(Ra)
- 83
- 内容量
- 1台
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ




















