曜日別特売
DXL-81405 LED3灯ビンテージ風シャンデリア DAIKO(大光電機) 80861780

LED3灯ビンテージ風シャンデリア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80861780
品番
DXL-81405
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

マットな黒アイアンに木目調飾りがアクセントとなるシャンデリア。フラットランプを採用し薄型でスッキリした印象です。

特記
引き掛けシーリング、調光器併用不可、LED交換不可、高さ調節可能
材質
鋼板・鋼管黒塗装、鋼板黒塗装(内側白塗装)鋼板木目調塗装(ダーク色)
寸法(mm)
直径450×高さ214 全長700-1200
質量(kg)
1.7
消費電力(W)
20.7
スイッチ
プルスイッチ
ランプ
LEDユニットフラット型(Φ70mm)3灯
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:91.7
光源寿命
40000
光色
電球色(2700K)
定格光束(lm)
1900
演色性(Ra)
83

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする