オカトー
miffyストックバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
注文コード
80885720
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
冷凍&冷凍可能なストックバッグ。
用途
ミッフィー 保存袋 ストック
材質
ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)
約0.06
寸法(mm)
チャック部分:1.5
寸法(縦×横)(mm)
(約)165×170
耐熱温度(℃)
約70
耐冷温度(℃)
約-30
注意
※液体状のものを保存する際は、8分目以上入れないでください。高温の食品を入れる際は、完全に冷ましてから入れてください。