曜日別特売

センサー立水栓

センサー立水栓 - RELIANCE(リラインス)センサー立水栓 - RELIANCE(リラインス)

マットグレーを新たに加え、より幅広いインテリアテイストに応えるカラー展開に。
シンプルなフォルムと落ち着いた色合いが、洗練された印象を演出します。
JIS認定品です。

用途
オフィス、住宅のトイレ、洗面所、ランドリールームなど
材質
黄銅
寸法(mm)
吐水口からの出寸:134
タイプ
給水栓用:1℃-40℃
電源(V)
AC100
仕上
マットグレー
浴室使用可否
可
内容量
1台
注意
※凍結の可能性のある場所ではご使用しないでください。
※ステンレス製洗面/手洗器と組み合わせると、誤作動を起こす恐れがございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80892020FCV1700L3-MG
¥94,600
¥75,980
¥83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする