曜日別特売
FCV1700L3-MG センサー立水栓 RELIANCE(リラインス) 80892020

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCV1700L3-MG センサー立水栓 RELIANCE(リラインス) 80892020
FCV1700L3-MG センサー立水栓 RELIANCE(リラインス) 80892020

センサー立水栓

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80892020
品番
FCV1700L3-MG
参考基準価格(税別)¥94,600販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

マットグレーを新たに加え、より幅広いインテリアテイストに応えるカラー展開に。
シンプルなフォルムと落ち着いた色合いが、洗練された印象を演出します。
JIS認定品です。

用途
オフィス、住宅のトイレ、洗面所、ランドリールームなど
材質
黄銅
寸法(mm)
吐水口からの出寸:134
タイプ
給水栓用:1℃-40℃
電源(V)
AC100
仕上
マットグレー
浴室使用可否
可
注意
※凍結の可能性のある場所ではご使用しないでください。
※ステンレス製洗面/手洗器と組み合わせると、誤作動を起こす恐れがございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする