曜日別特売
IROHJBK ターピー ワイドキャビントラックシート ハイゼットジャンボ用 萩原工業 80899668

IROHJBK ターピー ワイドキャビントラックシート ハイゼットジャンボ用 萩原工業 80899668
IROHJBK ターピー ワイドキャビントラックシート ハイゼットジャンボ用 萩原工業 80899668
IROHJBK ターピー ワイドキャビントラックシート ハイゼットジャンボ用 萩原工業 80899668
IROHJBK ターピー ワイドキャビントラックシート ハイゼットジャンボ用 萩原工業 80899668
IROHJBK ターピー ワイドキャビントラックシート ハイゼットジャンボ用 萩原工業 80899668
IROHJBK ターピー ワイドキャビントラックシート ハイゼットジャンボ用 萩原工業 80899668
IROHJBK ターピー ワイドキャビントラックシート ハイゼットジャンボ用 萩原工業 80899668
IROHJBK ターピー ワイドキャビントラックシート ハイゼットジャンボ用 萩原工業 80899668

ターピー ワイドキャビントラックシート ハイゼットジャンボ用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
色ブラック/レッド
内容量1枚注文コード80899668品番IROHJBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

軽トラックボディーカラーに合わせて選べるカラートラックシートです。
3辺のフラップ(二重生地)仕様がハトメと車体の接触を防ぎ、ボディへの傷を抑制します。
裏面は異なるカラーの為、めくったときもさりげないアクセントになります。

用途
ハイゼットトラックジャンボの積載物カバーシートに。
トラスコ品番
723-6813
色
ブラック/レッド
付属品
バンド:20本
材質
シート本体:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:真鍮(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.49
長さ(m)
1.8
ハトメ数
16個
引裂強度(N)
縦185、横155
適合車種
ハイゼットジャンボトラック
耐久性(年)
約2~3
ハトメピッチ(cm)
47.5×45.0
幅(m)
1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張強度(N/5cm)
縦1300、横1350
注意
※ハイゼットジャンボ専用の規格です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする