曜日別特売

Dr.PROふくらはぎエアーストレッチ

Dr.PROふくらはぎエアーストレッチ - ニーズDr.PROふくらはぎエアーストレッチ - ニーズDr.PROふくらはぎエアーストレッチ - ニーズDr.PROふくらはぎエアーストレッチ - ニーズDr.PROふくらはぎエアーストレッチ - ニーズDr.PROふくらはぎエアーストレッチ - ニーズ

ギュッと締めてスーッと開放。仕事や家事で日々頑張る脚に空気圧でご褒美ケア。
ポンプで空気を注入するだけで服らはぎをギュッと引き締め、ボタン1つでスッと開放。エアーの強弱で重だるい脚もスッキリし、気分までリフレッシュ。軽量でコンパクトに収納できるのでお家でのケアはもちろん、旅行先や出張・オフィスなど外出先でのケアにもおすすめです。

材質
本体:塩化ビニル樹脂、面ファスナー:ナイロン、エアーポンプ:合成ゴム
質量(g)
約70
寸法(cm)
厚さ1.7×横48×縦28
適合サイズ(cm)
ふくらはぎまわり34-41
内容量
1台
注意
※お手入れ:汚れた場合は硬く絞ったタオルなどで拭いてください。洗濯はできません
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
809083301-00420-001
¥2,480
¥2,398
¥2,638(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする