クリーニングブラシ Mサイズ グレー パソコン・スマホ用

クリーニングブラシ Mサイズ グレー パソコン・スマホ用 - オーム電機クリーニングブラシ Mサイズ グレー パソコン・スマホ用 - オーム電機クリーニングブラシ Mサイズ グレー パソコン・スマホ用 - オーム電機クリーニングブラシ Mサイズ グレー パソコン・スマホ用 - オーム電機クリーニングブラシ Mサイズ グレー パソコン・スマホ用 - オーム電機クリーニングブラシ Mサイズ グレー パソコン・スマホ用 - オーム電機

ちょうどいいサイズで持ちやすいクリーニングブラシ
超細繊維毛でほこりや汚れを取りやすい
フック穴付きで収納しやすい
パソコン・キーボード周りの清掃に便利
ディスプレイ、スマートフォン、タブレットにも使用可能

全長(mm)
約210
色
グレー
サイズ
Mサイズ
質量(g)
約31
毛丈(mm)
約70
毛材
ポリエステル
材質(柄部)
PP
芯材
亜鉛メッキ鉄
使用場所
パソコン、キーボード、ディスプレイ、スマートフォン、タブレット
フック穴数
あり
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80967909OA-MCBM-H
オープン
¥399
¥439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする