オーム電機
クリーニングブラシ Mサイズ グレー パソコン・スマホ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80967909
品番
OA-MCBM-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ちょうどいいサイズで持ちやすいクリーニングブラシ
超細繊維毛でほこりや汚れを取りやすい
フック穴付きで収納しやすい
パソコン・キーボード周りの清掃に便利
ディスプレイ、スマートフォン、タブレットにも使用可能
全長(mm)
約210
色
グレー
サイズ
Mサイズ
質量(g)
約31
毛丈(mm)
約70
毛材
ポリエステル
材質(柄部)
PP
芯材
亜鉛メッキ鉄
使用場所
パソコン、キーボード、ディスプレイ、スマートフォン、タブレット
フック穴数
あり