CAPTAIN STAG
ガラスドリンクボトル
本体とキャップがつながっているため、開封時にキャップをなくさない。
冷蔵庫で冷やせる。
テーブルをおしゃれに演出するウォーターボトル。
食卓に出すお水用にちょうどいいサイズ
材質
本体:ソーダガラス、栓:ポリエチレン、パッキン:シリコーン、線材:鉄(メッキ)
柄
ストライプ
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
内容量(mL)
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80920957
UW-2054
1000
530
1000
85×315
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80921009
UW-2053
500
390
500
70×275
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください