曜日別特売
UW-2054 ガラスドリンクボトル CAPTAIN STAG 80920957

 

UW-2054 ガラスドリンクボトル CAPTAIN STAG 80920957
UW-2054 ガラスドリンクボトル CAPTAIN STAG 80920957
UW-2054 ガラスドリンクボトル CAPTAIN STAG 80920957

ガラスドリンクボトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(mL)1000
内容量1本注文コード80920957品番UW-2054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

本体とキャップがつながっているため、開封時にキャップをなくさない。
冷蔵庫で冷やせる。
テーブルをおしゃれに演出するウォーターボトル。
食卓に出すお水用にちょうどいいサイズ

容量(mL)
1000
質量(g)
530
内容量(mL)
1000
寸法(外径×高さ)(mm)
85×315
材質
本体:ソーダガラス、栓:ポリエチレン、パッキン:シリコーン、線材:鉄(メッキ)
柄
ストライプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする