寸法
シブタニ
三段引スライドレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g/本)
530
530
¥2,698
910
¥3,098
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
81014127
品番
3531-10
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三段引のレールで汎用サイズとは異なる長さの仕様となっております。
用途
機械装置・収納用品など
質量(g/本)
530
材質
SPCC、SECC、SWCH
板厚(mm)
1.6
仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
潤滑剤
エピノックAP(N)2
注意
※取付ねじは付いておりません。推奨:M4トラスまたはバインド小ねじ