LPSMC10-40 ボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付 ラクテム 81014477

 

LPSMC10-40 ボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付 ラクテム 81014477
LPSMC10-40 ボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付 ラクテム 81014477
LPSMC10-40 ボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付 ラクテム 81014477
LPSMC10-40 ボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付 ラクテム 81014477
LPSMC10-40 ボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付 ラクテム 81014477

ボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付LPSMC10-40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
軸径(Φmm)10
取付長(mm)40
内容量1個注文コード81014477品番LPSMC10-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンです。
脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。
簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。
ボルトやリベットの代用品としてのご使用に適しています。
本品はS45Cのメッキタイプ、擦り傷などが目立ちづらい製品です。

用途
ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。
軸径(Φmm)
10
取付長(mm)
40
材質
(持ち手)SUM23/無電解Ni
材質(ボール)
SUS440C (HRC55以上)
材質(取付金具)
SUS304/電解研磨
材質(ピン)
S45C/無電解Ni
材質(スプリング)
SUS304-WPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
SUS316/電解研磨
材質(チェーン)
SUS305/電解研磨
注意
※本品の耐熱温度は150度です。
※引き抜く際、ボールチェーンを引っ張ると破断してしまう恐れがございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする