曜日別特売

角型フレコンバッグ コンテナバッグ 耐荷重800kg

角型フレコンバッグ コンテナバッグ 耐荷重800kg - SIS角型フレコンバッグ コンテナバッグ 耐荷重800kg - SIS角型フレコンバッグ コンテナバッグ 耐荷重800kg - SIS角型フレコンバッグ コンテナバッグ 耐荷重800kg - SIS角型フレコンバッグ コンテナバッグ 耐荷重800kg - SIS角型フレコンバッグ コンテナバッグ 耐荷重800kg - SIS角型フレコンバッグ コンテナバッグ 耐荷重800kg - SIS

建設資材や廃棄物、廃プラスチックの運搬や保管などに!
ポリプロピレン製の産廃用角型フレコンバッグです。
底部分が十字ベルトで補強されているので、頑丈で破れにくい仕様です。
保存時や運搬時に便利な上蓋付き。
縛りひもが縫い付けられているので、口を縛って蓋ができます。

仕様
反転ベルト/なし
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
800
寸法(縦×横×高さH)(cm)
90×90×110
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※商品サイズ・重量・内容量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81243307SIS90X90X110CM-DD1枚
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81243316SIS90X90X110CM-DDx101セット(10枚)
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81243298SIS90X90X110CM-DDx201セット(20枚)
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする