曜日別特売
SIS90X90X110CM-DDx20 角型フレコンバッグ コンテナバッグ 耐荷重800kg SIS 81243298

SIS90X90X110CM-DDx20 角型フレコンバッグ コンテナバッグ 耐荷重800kg SIS 81243298
SIS90X90X110CM-DDx20 角型フレコンバッグ コンテナバッグ 耐荷重800kg SIS 81243298
SIS90X90X110CM-DDx20 角型フレコンバッグ コンテナバッグ 耐荷重800kg SIS 81243298
SIS90X90X110CM-DDx20 角型フレコンバッグ コンテナバッグ 耐荷重800kg SIS 81243298
SIS90X90X110CM-DDx20 角型フレコンバッグ コンテナバッグ 耐荷重800kg SIS 81243298
SIS90X90X110CM-DDx20 角型フレコンバッグ コンテナバッグ 耐荷重800kg SIS 81243298

角型フレコンバッグ コンテナバッグ 耐荷重800kg

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量
1セット(20枚)
注文コード
81243298
品番
SIS90X90X110CM-DDx20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

建設資材や廃棄物、廃プラスチックの運搬や保管などに!
ポリプロピレン製の産廃用角型フレコンバッグです。
底部分が十字ベルトで補強されているので、頑丈で破れにくい仕様です。
保存時や運搬時に便利な上蓋付き。
縛りひもが縫い付けられているので、口を縛って蓋ができます。

仕様
反転ベルト/なし
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
800
寸法(縦×横×高さH)(cm)
90×90×110
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※商品サイズ・重量・内容量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする