曜日別特売
P-CARS16BK スマホホルダー 車 MagSafe対応 強力N52磁石 吸盤式 折りたたみ収納 ダッシュボード固定 全機種対応 エレコム 81233139

P-CARS16BK スマホホルダー 車 MagSafe対応 強力N52磁石 吸盤式 折りたたみ収納 ダッシュボード固定 全機種対応 エレコム 81233139
P-CARS16BK スマホホルダー 車 MagSafe対応 強力N52磁石 吸盤式 折りたたみ収納 ダッシュボード固定 全機種対応 エレコム 81233139
P-CARS16BK スマホホルダー 車 MagSafe対応 強力N52磁石 吸盤式 折りたたみ収納 ダッシュボード固定 全機種対応 エレコム 81233139
P-CARS16BK スマホホルダー 車 MagSafe対応 強力N52磁石 吸盤式 折りたたみ収納 ダッシュボード固定 全機種対応 エレコム 81233139
P-CARS16BK スマホホルダー 車 MagSafe対応 強力N52磁石 吸盤式 折りたたみ収納 ダッシュボード固定 全機種対応 エレコム 81233139
P-CARS16BK スマホホルダー 車 MagSafe対応 強力N52磁石 吸盤式 折りたたみ収納 ダッシュボード固定 全機種対応 エレコム 81233139
P-CARS16BK スマホホルダー 車 MagSafe対応 強力N52磁石 吸盤式 折りたたみ収納 ダッシュボード固定 全機種対応 エレコム 81233139

スマホホルダー 車 MagSafe対応 強力N52磁石 吸盤式 折りたたみ収納 ダッシュボード固定 全機種対応

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81233139
品番
P-CARS16BK
参考基準価格(税別)¥4,970販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ドライブをもっと快適に。車のダッシュボードに簡単に取り付けられるスマホホルダーです。N52超強力ネオジム磁石でスマートフォンをしっかり固定し、運転中の振動や急ブレーキでも落下を防止。ダイヤルを回して真空状態にすることで浅めのシボ面にも強力に吸着できるゲル吸盤タイプです。使わないときは邪魔にならないよう、折りたたんでコンパクトに収納できます。

用途
N52超強力ネオジム磁石を採用。MagSafe対応のスマートフォンやケースを使用することでホルダーに固定でき、運転中の振動や急ブレーキなどによるスマートフォンの落下を防ぎます。
MagSafe非対応のスマートフォンやケースでも、付属のメタルステッカーを使用することで装着可能です。
使わないときは邪魔にならないよう、折りたたんでコンパクトに収納できます。
ダイヤルを回して真空状態にすることで強力に吸着!浅めのシボ面にも取り付けられるゲル吸盤タイプです。
直径70mm以上の平滑で水平な場所にゲル吸盤を貼り付けることができます。
吸盤の吸着力が弱まった場合は、水洗いすることで回復します。
ホルダー部は前後180度に動かすことができ、スマートフォンをお好みの角度、位置に固定できます。
支柱部分は360度回転。マグネットの面の向きを変えられるため、逆さに装着することも可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容
本体、メタルステッカー
材質
ポリカーボネート、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリウレタン、シリコン、鉄、磁石
色
ブラック
質量(g)
約115
最大外形寸法(mm)
W約60×D約72×H約127(展開方法による)
耐荷重(g)
約270以下(ケースなどのアクセサリ含む)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする