P-CARS17BK スマホホルダー 車 後部座席用 MagSafe対応 強力N52磁石 ヘッドレスト固定 ホルダー360°回転 全機種対応 エレコム 81233148

P-CARS17BK スマホホルダー 車 後部座席用 MagSafe対応 強力N52磁石 ヘッドレスト固定 ホルダー360°回転 全機種対応 エレコム 81233148
P-CARS17BK スマホホルダー 車 後部座席用 MagSafe対応 強力N52磁石 ヘッドレスト固定 ホルダー360°回転 全機種対応 エレコム 81233148
P-CARS17BK スマホホルダー 車 後部座席用 MagSafe対応 強力N52磁石 ヘッドレスト固定 ホルダー360°回転 全機種対応 エレコム 81233148
P-CARS17BK スマホホルダー 車 後部座席用 MagSafe対応 強力N52磁石 ヘッドレスト固定 ホルダー360°回転 全機種対応 エレコム 81233148
P-CARS17BK スマホホルダー 車 後部座席用 MagSafe対応 強力N52磁石 ヘッドレスト固定 ホルダー360°回転 全機種対応 エレコム 81233148
P-CARS17BK スマホホルダー 車 後部座席用 MagSafe対応 強力N52磁石 ヘッドレスト固定 ホルダー360°回転 全機種対応 エレコム 81233148

スマホホルダー 車 後部座席用 MagSafe対応 強力N52磁石 ヘッドレスト固定 ホルダー360°回転 全機種対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81233148
品番
P-CARS17BK
参考基準価格(税別)¥5,270販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

後部座席での動画視聴に便利!車のシートのヘッドレストポールに取り付けられる、スマホホルダーです。ホルダー部は360度回転でき、アームは左右に角度調整可能。見やすい角度で快適にスマートフォンの操作や動画を楽しめます。

用途
N52超強力ネオジム磁石を採用。MagSafe対応のスマートフォンやケースを使用することでホルダーに固定でき、運転中の振動や急ブレーキなどによるスマートフォンの落下を防ぎます。
MagSafe非対応のスマートフォンやケースでも、付属のメタルステッカーを使用することで装着可能です。
可動式の2段ネックで、スマートフォンを前後左右に調整可能です。
アームは180度開閉が可能。大きく広げて動画やナビをシェアできます。
ボールジョイントを採用し、360度回転でき、縦横自由に調整可能。見やすい角度で快適にスマートフォンの操作や動画を楽しめます。
車のヘッドレストポール幅が13~18mm、ヘッドレストポール内側間90~160mmに対応。ネジを回すだけで簡単に取り付けることができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容
本体、メタルステッカー
材質
ポリカーボネート、ABS、シリコン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、鉄、磁石
色
ブラック
質量(g)
約247
最大外形寸法(mm)
W約380×D約98×H約60(展開方法による)
耐荷重(g)
約270以下(ケースなどのアクセサリ含む)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする