曜日別特売
CLSSS6-32 クランプレバー ステンレス 標準おねじ ラクテム 81231940

サブ画像1

CLSSS6-32 クランプレバー ステンレス 標準おねじ ラクテム 81231940
CLSSS6-32 クランプレバー ステンレス 標準おねじ ラクテム 81231940
CLSSS6-32 クランプレバー ステンレス 標準おねじ ラクテム 81231940
CLSSS6-32 クランプレバー ステンレス 標準おねじ ラクテム 81231940
CLSSS6-32 クランプレバー ステンレス 標準おねじ ラクテム 81231940
CLSSS6-32 クランプレバー ステンレス 標準おねじ ラクテム 81231940
CLSSS6-32 クランプレバー ステンレス 標準おねじ ラクテム 81231940

クランプレバー ステンレス 標準おねじCLSSS6-32

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
取付長(mm)L:32
レバー色シルバー
ねじの呼びM6
内容量1個注文コード81231940品番CLSSS6-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

工具レスでネジ締め、緩めることが可能なクランプレバーのおねじタイプです。
レバーは握りやすいようアーチ形状となっており、オレンジ、ブラック、シルバーの3色より選択可能です。
締め付け後にレバーの位置を調節できるため、省スペースでの使用にも有効です。
レバーは亜鉛ダイカストの焼付塗装、ネジやバネはステンレス製を採用しております。

用途
ボルトやネジ作業の工具レス化、作業効率アップに。
レバー色
シルバー
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
L:32
材質(ねじ部)
SUS303
表面処理(レバー部)
亜鉛ダイカスト/焼付塗装
最大荷重(N)
128
最大締付力(kN)
5.2
材質(スプリング)
SUS304-WPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最大締付力、最大荷重範囲でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする