曜日別特売
S-7本体のみ スーパーチル本体 本宏製作所 81229858

スーパーチル本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
吊上能力(kg)800
内容量1台注文コード81229858品番S-7本体のみ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

スーパーチルS-7の本体のみです。
小型で軽量、1人で楽に持ち運べるコンパクトタイプです。
操作は簡単、前進・更新ともにハンドル1本で操作ができます。
自由な角度での作業、タテ・ヨコ・ナナメどんな角度でも安定した作業が行えます。
揚程は無制限、ワイヤーロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき、遠距離作業も可能です。
合理的な設計、二重安全装置付きで安心して作業ができます。

用途
土木建築関係、一般工業関係、林業関係、運輸関係等
寸法(mm)
510×255×105
本体質量(kg)
7.5
吊上能力(kg)
800
ハンドル長さ(mm)
515~790
引張荷重(kN[kgf])
1250
揚程
無制限
注意
※ワイヤーは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする