ISK-MP14S2 ミニパンチャー ISK-MP14S2 IKURATOOLS(育良精機) 81281265

ミニパンチャー ISK-MP14S2ISK-MP14S2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81281265
品番
ISK-MP14S2
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、穴あけ位置を合わせやすい構造です。
2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。
圧力規制弁を標準装備しています。
鉄6mm、ステンレス4mmにΦ14の穴あけが可能です。

用途
鋼材への穴あけに。
付属品
取扱説明書 、スパナ#17、10、六角棒レンチ3mm 、サイドハンドル
トラスコ品番
730-2559
幅(mm)
130
寸法(mm)
ふところ:25
高さ(mm)
197
穴径(Φmm)
最大長:11×15
奥行(mm)
416
使用モーター(kW)
0.9
コード長さ(m)
電源:3
最大穴あけ能力(mm)
Φ14、11×15 鉄(SS400)板厚6 ステンレス(SUS304)板厚4
穴径(mm)
最大丸:14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする