曜日別特売

ソフトサテン ロングハッピ (ハチマキ付)

ソフトサテン ロングハッピ  (ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ロングハッピ  (ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ロングハッピ  (ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ロングハッピ  (ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ロングハッピ  (ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ロングハッピ  (ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ロングハッピ  (ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ロングハッピ  (ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]

やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピ!
やわらかで通気性に優れたソフトサテン素材を使用したロングタイプのハッピです。サテン特有の光沢のあるきれいな色で、応援や演舞などを華やかに演出します。ハチマキ付きなので統一感が出ます。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。幼児~小学校低学年向けのサイズです。

セット内容ソフトサテンロングハッピ×1、ソフトサテンはちまき×1材質ポリエステル寸法(mm)ハッピ:約480×800、ハチマキ:約45×1300サイズJ内容量1セット
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8127958519447黒 襟赤
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
8127968919450黒 襟紫
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
8127972519451黒 襟緑
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
8127989019443
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
8127996919444
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
8128002119446
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
8128032819445
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
8128033719448黒 襟青
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
8128044119449黒 襟黄
オープン
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする