曜日別特売

ソフトサテン ロングハッピ (ハチマキ付)

ソフトサテン ロングハッピ  (ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ロングハッピ  (ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ロングハッピ  (ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ロングハッピ  (ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ロングハッピ  (ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ロングハッピ  (ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ロングハッピ  (ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ロングハッピ  (ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]

やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピ!
やわらかで通気性に優れたソフトサテン素材を使用したロングタイプのハッピです。サテン特有の光沢のあるきれいな色で、応援や演舞などを華やかに演出します。ハチマキ付きなので統一感が出ます。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。高校生~成人向けのサイズです。

セット内容ソフトサテンロングハッピ×1、ソフトサテンはちまき×1材質ポリエステル寸法(mm)ハッピ:約660×1100、ハチマキ:約45×1300サイズL内容量1セット
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
全17種類を絞り込む
17種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8127909519484
オープン
673
740(税込)
3日以内出荷
返品不可
8127918119497黒 襟金
オープン
673
740(税込)
3日以内出荷
返品不可
8127919919486
オープン
673
740(税込)
3日以内出荷
返品不可
8127939119494黒 襟青
オープン
673
740(税込)
3日以内出荷
返品不可
8127953119499黒 襟緑
オープン
673
740(税込)
3日以内出荷
返品不可
8127961919487
オープン
673
740(税込)
3日以内出荷
返品不可
8127968019485
オープン
673
740(税込)
3日以内出荷
返品不可
8127971619493黒 襟赤
オープン
673
740(税込)
3日以内出荷
返品不可
8127979519498黒 襟銀
オープン
673
740(税込)
3日以内出荷
返品不可
8127983819491
オープン
673
740(税込)
3日以内出荷
返品不可
8127986519492
オープン
673
740(税込)
3日以内出荷
返品不可
8128009119483
オープン
673
740(税込)
3日以内出荷
返品不可
8128012719495黒 襟黄
オープン
673
740(税込)
3日以内出荷
返品不可
8128014519488
オープン
673
740(税込)
3日以内出荷
返品不可
8128016119496黒 襟紫
オープン
673
740(税込)
3日以内出荷
返品不可
8128017919490
オープン
673
740(税込)
3日以内出荷
返品不可
8128030119489
オープン
673
740(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする