曜日別特売

ヴィンテージ調 シューズラック6段

ヴィンテージ調 シューズラック6段 - ホームテイストヴィンテージ調 シューズラック6段 - ホームテイストヴィンテージ調 シューズラック6段 - ホームテイストヴィンテージ調 シューズラック6段 - ホームテイストヴィンテージ調 シューズラック6段 - ホームテイストヴィンテージ調 シューズラック6段 - ホームテイストヴィンテージ調 シューズラック6段 - ホームテイストヴィンテージ調 シューズラック6段 - ホームテイスト

玄関を木目調のデザインとスチールの2トーンが彩ります!
収納力はもちろんながら、オシャレな空間に!
棚板を取り外せばお手持ちの靴に合わせて収納可能!
自宅の雰囲気に合わせてテーマカラーをお選びいただけます!

用途
事務所やオフィス、休憩室等の靴収納として。
寸法(cm)
79×30×90
素材
構造材:パーチクルボード、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81283688VSZ-6S-SBOシャビーオーク
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81284300VSZ-6S-WALウォールナット
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする