ホームテイスト
ヴィンテージ調 シューズラック6段
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
シャビーオーク
ウォールナット
¥9,798
シャビーオーク
¥9,798
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81283688
品番
VSZ-6S-SBO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
玄関を木目調のデザインとスチールの2トーンが彩ります!
収納力はもちろんながら、オシャレな空間に!
棚板を取り外せばお手持ちの靴に合わせて収納可能!
自宅の雰囲気に合わせてテーマカラーをお選びいただけます!
用途
事務所やオフィス、休憩室等の靴収納として。
色
シャビーオーク
寸法(cm)
79×30×90
素材
構造材:パーチクルボード、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません