さわやかな シューズラック6段
玄関を木目調のデザインとスチールの2トーンが彩ります!
収納力はもちろんながら、オシャレな空間に!
棚板を取り外せばお手持ちの靴に合わせて収納可能!
自宅の雰囲気に合わせてテーマカラーをお選びいただけます!
- 用途
- 事務所やオフィス、休憩室等の靴収納として。
- 色
- ホワイトオーク
- 寸法(cm)
- 79×30×90
- 素材
- 構造材:パーチクルボード、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
- 内容量
- 1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥910/税込¥1,001 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,819/税込¥2,001 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
収納家具 の新着商品
カテゴリ


































