ワンタッチマグボトル

ワンタッチマグボトル - パークレーンワンタッチマグボトル - パークレーンワンタッチマグボトル - パークレーンワンタッチマグボトル - パークレーンワンタッチマグボトル - パークレーンワンタッチマグボトル - パークレーンワンタッチマグボトル - パークレーンワンタッチマグボトル - パークレーン

「片手でパッ!」ワンタッチオープン ワンタッチで開閉できるから、移動中・作業中・運動中もスマートに水分補給
「手に取りたくなる質感」マットなパウダー塗装 胴部はポリエステル樹脂の粉体塗装仕上げで、落ち着いた見た目と持ちやすさを両立

用途
「毎日使いにちょうどいい」520mlの実用サイズ 多すぎず少なすぎない520mlで、通勤・通学・オフィス・お出かけにフィット
材質
本体・胴部=ステンレス鋼(胴部:ポリエステル樹脂粉体塗装)/蓋=ステンレス・ポリプロピレン/パッキン=シリコーンゴム
容量(mL)
520
質量(g)
約288
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6.5×7×25.5
内容量
1個(520mL)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
K-11037 8128352181283521K-11037ミントブルー
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
K-11037 8128353081283530K-11037パープル
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
K-11037 8128353981283539K-11037ブラック
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
K-11037 8128354881283548K-11037アイボリー
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする