K-11037 ワンタッチマグボトル パークレーン 81283521

K-11037 ワンタッチマグボトル パークレーン 81283521
K-11037 ワンタッチマグボトル パークレーン 81283521
K-11037 ワンタッチマグボトル パークレーン 81283521
K-11037 ワンタッチマグボトル パークレーン 81283521
K-11037 ワンタッチマグボトル パークレーン 81283521
K-11037 ワンタッチマグボトル パークレーン 81283521
K-11037 ワンタッチマグボトル パークレーン 81283521
K-11037 ワンタッチマグボトル パークレーン 81283521
K-11037 ワンタッチマグボトル パークレーン 81283521
K-11037 ワンタッチマグボトル パークレーン 81283521

ワンタッチマグボトル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ミントブルー
内容量1個(520mL)注文コード81283521品番K-11037
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

「片手でパッ!」ワンタッチオープン ワンタッチで開閉できるから、移動中・作業中・運動中もスマートに水分補給
「手に取りたくなる質感」マットなパウダー塗装 胴部はポリエステル樹脂の粉体塗装仕上げで、落ち着いた見た目と持ちやすさを両立

用途
「毎日使いにちょうどいい」520mlの実用サイズ 多すぎず少なすぎない520mlで、通勤・通学・オフィス・お出かけにフィット
色
ミントブルー
材質
本体・胴部=ステンレス鋼(胴部:ポリエステル樹脂粉体塗装)/蓋=ステンレス・ポリプロピレン/パッキン=シリコーンゴム
容量(mL)
520
質量(g)
約288
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6.5×7×25.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする