DJBS13-MN-W1 巾木S型(樹脂) ウッドワン 81291020

DJBS13-MN-W1 巾木S型(樹脂) ウッドワン 81291020
DJBS13-MN-W1 巾木S型(樹脂) ウッドワン 81291020
DJBS13-MN-W1 巾木S型(樹脂) ウッドワン 81291020
DJBS13-MN-W1 巾木S型(樹脂) ウッドワン 81291020
DJBS13-MN-W1 巾木S型(樹脂) ウッドワン 81291020

巾木S型(樹脂)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
内容量1セット(10本)
内容量1セット(10本)注文コード81291020品番DJBS13-MN-W1
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥25,410
販売価格(税別)
¥23,100

厚み3mmの薄型タイプで、凹凸をなくしたシンプルな意匠。
表面は、耐久性の高いラッピング加工を採用しています。
収納建具 アウトセット枠に巾木S型を併用することで、アウトセット枠との納まりがさらに美しくなります。

長さ(mm)
3900
幅(mm)
24
厚さ(mm)
3
色
オフホワイト色(木目柄なし)
適合規格
4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする