曜日別特売

リードスター 赤(ソーラー同期矢印灯)

リードスター 赤(ソーラー同期矢印灯) - ホクシン工業リードスター 赤(ソーラー同期矢印灯) - ホクシン工業リードスター 赤(ソーラー同期矢印灯) - ホクシン工業

乾電池を使用しない環境にやさしい工事保安灯です。ソーラーパネルとUSB(Type-C)ポート充電のハイブリッド式電源があらゆる場面で活躍いたします。2.4GHzで同期点滅が可能です。全灯点滅2回後、矢印が流動点灯します。LEDを10灯使用しており、無日照点灯時間は約125時間です。矢印点灯なので誘導が可能です。

用途
コーン上部に設置して使用が可能な工事用保安灯です。
その他
2.4GHz同期
電圧
【ソーラーパネル】4.5V/100mAh【リチウム電池】3.2V/2200mAh
質量(g)
460
電源
リチウム電池(リン酸鉄)
光源
赤色LED
充電方式
ソーラーパネル・USB充電(Type-C)
筒径(Φmm)
39.7
サイズ(mm)
直径140×厚さ55.5×長さ290
点灯時間
【無日照】約125時間
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81290636LS4021RR
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする