曜日別特売
LS4021RR リードスター 赤(ソーラー同期矢印灯) ホクシン工業 81290636

 

LS4021RR リードスター 赤(ソーラー同期矢印灯) ホクシン工業 81290636
LS4021RR リードスター 赤(ソーラー同期矢印灯) ホクシン工業 81290636
LS4021RR リードスター 赤(ソーラー同期矢印灯) ホクシン工業 81290636

リードスター 赤(ソーラー同期矢印灯)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81290636
品番
LS4021RR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

乾電池を使用しない環境にやさしい工事保安灯です。ソーラーパネルとUSB(Type-C)ポート充電のハイブリッド式電源があらゆる場面で活躍いたします。2.4GHzで同期点滅が可能です。全灯点滅2回後、矢印が流動点灯します。LEDを10灯使用しており、無日照点灯時間は約125時間です。矢印点灯なので誘導が可能です。

用途
コーン上部に設置して使用が可能な工事用保安灯です。
その他
2.4GHz同期
電圧
【ソーラーパネル】4.5V/100mAh【リチウム電池】3.2V/2200mAh
質量(g)
460
電源
リチウム電池(リン酸鉄)
光源
赤色LED
充電方式
ソーラーパネル・USB充電(Type-C)
筒径(Φmm)
39.7
サイズ(mm)
直径140×厚さ55.5×長さ290
点灯時間
【無日照】約125時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする