曜日別特売

スリッパ リサ・ラーソン はりねずみルームシューズ 約23.0cm ピンク

スリッパ リサ・ラーソン はりねずみルームシューズ 約23.0cm ピンク - アセットスリッパ リサ・ラーソン はりねずみルームシューズ 約23.0cm ピンク - アセットスリッパ リサ・ラーソン はりねずみルームシューズ 約23.0cm ピンク - アセットスリッパ リサ・ラーソン はりねずみルームシューズ 約23.0cm ピンク - アセット

お洗濯できて日常使いに便利なパイル素材のルームシューズです。
はりねずみが挨拶しているかわいいデザインです。
かかとにゴムが入っているのでパタパタせず、脱げづらい仕様になっています。
バイカラーの中敷きもオシャレです。
底材は静音性に優れたポリスエードです。

材質
【甲・内側】綿 / ポリエステル【底】ポリスエード
備考
【洗濯】洗濯機使用可能(※洗濯ネットを使用してください)
適合サイズ(cm)
約23
アズワン品番
54-2553-98
内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81293147LS26003-P
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする