曜日別特売
LS26003-P スリッパ リサ・ラーソン はりねずみルームシューズ 約23.0cm ピンク アセット 81293147

LS26003-P スリッパ リサ・ラーソン はりねずみルームシューズ 約23.0cm ピンク アセット 81293147
LS26003-P スリッパ リサ・ラーソン はりねずみルームシューズ 約23.0cm ピンク アセット 81293147
LS26003-P スリッパ リサ・ラーソン はりねずみルームシューズ 約23.0cm ピンク アセット 81293147
LS26003-P スリッパ リサ・ラーソン はりねずみルームシューズ 約23.0cm ピンク アセット 81293147

スリッパ リサ・ラーソン はりねずみルームシューズ 約23.0cm ピンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
81293147
品番
LS26003-P
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

お洗濯できて日常使いに便利なパイル素材のルームシューズです。
はりねずみが挨拶しているかわいいデザインです。
かかとにゴムが入っているのでパタパタせず、脱げづらい仕様になっています。
バイカラーの中敷きもオシャレです。
底材は静音性に優れたポリスエードです。

材質
【甲・内側】綿 / ポリエステル【底】ポリスエード
備考
【洗濯】洗濯機使用可能(※洗濯ネットを使用してください)
適合サイズ(cm)
約23
アズワン品番
54-2553-98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする