曜日別特売

スリッパ リサ・ラーソン はりねずみワッフル M 24.0~25.0cm 洗える LS21003シリーズ

スリッパ リサ・ラーソン はりねずみワッフル M 24.0~25.0cm 洗える LS21003シリーズ - アセットスリッパ リサ・ラーソン はりねずみワッフル M 24.0~25.0cm 洗える LS21003シリーズ - アセット

柔らかなアースカラーが映えるはりねずみデザインのスリッパです。
心地よいワッフル生地なので、通気性、吸水性、保温性に優れ、年中履いていただけます。
床材は静音性に優れたポリスエードで、かかと部分に滑り止めのパッチ付きです。
手洗いで洗えます。
MとLの2サイズ展開でペアやファミリーで揃えられます。
こちらはMサイズの販売ページです

材質
【甲・中】ポリエステル【底】ポリスエード
グリーン
備考
【洗濯】手洗いのみ可能
適合サイズ(cm)
24~25
アズワン品番
54-2553-99
滑り止め効果
あり
内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81293068LS21003-G
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする