曜日別特売
LS21003-G スリッパ リサ・ラーソン はりねずみワッフル M 24.0~25.0cm 洗える LS21003シリーズ アセット 81293068

LS21003-G スリッパ リサ・ラーソン はりねずみワッフル M 24.0~25.0cm 洗える LS21003シリーズ アセット 81293068
LS21003-G スリッパ リサ・ラーソン はりねずみワッフル M 24.0~25.0cm 洗える LS21003シリーズ アセット 81293068

スリッパ リサ・ラーソン はりねずみワッフル M 24.0~25.0cm 洗える LS21003シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
81293068
品番
LS21003-G
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

柔らかなアースカラーが映えるはりねずみデザインのスリッパです。
心地よいワッフル生地なので、通気性、吸水性、保温性に優れ、年中履いていただけます。
床材は静音性に優れたポリスエードで、かかと部分に滑り止めのパッチ付きです。
手洗いで洗えます。
MとLの2サイズ展開でペアやファミリーで揃えられます。
こちらはMサイズの販売ページです

材質
【甲・中】ポリエステル【底】ポリスエード
グリーン
備考
【洗濯】手洗いのみ可能
適合サイズ(cm)
24~25
アズワン品番
54-2553-99
滑り止め効果
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする