携帯スリッパ リサ・ラーソン はりねずみ携帯スリッパ 約22.0~23.0cm LS30007シリーズ
一つあると旅行や習い事の時などにあると便利な携帯スリッパです。
折りたたんで付属の巾着袋に収納できるので、かさばらずカバンの中に入れておけます。
パカパカせず靴下のように履けるタイプです。
かわいらしいコンパクトな巾着もついています。
手洗いで洗濯もできます。
- 付属品
- 巾着
- 材質
- 【甲】綿 / ポリエステル / スパン【内側】綿 / ポリエステル / スパン
- 備考
- 【洗濯】手洗いのみ可能
- 寸法(cm)
- 【巾着】13.5×16.5
- 適合サイズ(cm)
- 22~23
- 内容量
- 1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ












![ライトステップサンダル ファイン[日用品] ライトステップサンダル ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04268971-260910-02.jpg)













