LS30007-P 携帯スリッパ リサ・ラーソン はりねずみ携帯スリッパ 約22.0~23.0cm LS30007シリーズ アセット 81293111

LS30007-P 携帯スリッパ リサ・ラーソン はりねずみ携帯スリッパ 約22.0~23.0cm LS30007シリーズ アセット 81293111
LS30007-P 携帯スリッパ リサ・ラーソン はりねずみ携帯スリッパ 約22.0~23.0cm LS30007シリーズ アセット 81293111

携帯スリッパ リサ・ラーソン はりねずみ携帯スリッパ 約22.0~23.0cm LS30007シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
ピンク
内容量1足注文コード81293111品番LS30007-P
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

一つあると旅行や習い事の時などにあると便利な携帯スリッパです。
折りたたんで付属の巾着袋に収納できるので、かさばらずカバンの中に入れておけます。
パカパカせず靴下のように履けるタイプです。
かわいらしいコンパクトな巾着もついています。
手洗いで洗濯もできます。

ピンク
アズワン品番
54-2553-93
付属品
巾着
材質
【甲】綿 / ポリエステル / スパン【内側】綿 / ポリエステル / スパン
備考
【洗濯】手洗いのみ可能
寸法(cm)
【巾着】13.5×16.5
適合サイズ(cm)
22~23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする