曜日別特売
- ぽかぽか家族 ちいさな 貼るまめカイロ アイリスオーヤマ 81301635

- ぽかぽか家族 ちいさな 貼るまめカイロ アイリスオーヤマ 81301635
- ぽかぽか家族 ちいさな 貼るまめカイロ アイリスオーヤマ 81301635
- ぽかぽか家族 ちいさな 貼るまめカイロ アイリスオーヤマ 81301635
- ぽかぽか家族 ちいさな 貼るまめカイロ アイリスオーヤマ 81301635

ぽかぽか家族 ちいさな 貼るまめカイロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81301635
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269

サイズが60×60mmの小さなカイロです。腰や肩など気になる箇所をピンポイントで温めることができます。

寸法(mm)
W60×D60
質量(g)
12
最高温度(℃)
60
時間
持続時間:5時間(※都条例に基づきます)
平均温度(℃)
49

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする