曜日別特売
PT3 オールインワン日常点検ツール PT3(日本国内仕様) テイエルブイ(TLV) 81301651

PT3 オールインワン日常点検ツール PT3(日本国内仕様) テイエルブイ(TLV) 81301651
PT3 オールインワン日常点検ツール PT3(日本国内仕様) テイエルブイ(TLV) 81301651
PT3 オールインワン日常点検ツール PT3(日本国内仕様) テイエルブイ(TLV) 81301651
PT3 オールインワン日常点検ツール PT3(日本国内仕様) テイエルブイ(TLV) 81301651
PT3 オールインワン日常点検ツール PT3(日本国内仕様) テイエルブイ(TLV) 81301651
PT3 オールインワン日常点検ツール PT3(日本国内仕様) テイエルブイ(TLV) 81301651
PT3 オールインワン日常点検ツール PT3(日本国内仕様) テイエルブイ(TLV) 81301651

オールインワン日常点検ツール PT3(日本国内仕様)

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可59日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81301651
品番
PT3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800

バルブや軸受の点検に使用できるオールインワン日常点検ツールです。
スチームトラップ診断器、バルブ診断器、振動計、温度計、聴診器の機能がポケットサイズの1台に集約。
RFIDタグやQRコードで点検対象の位置情報を呼び出し、無料の専用アプリCMRecorderと組み合わせて点検データの記録・レポート作成も簡単です。
防じん・防爆仕様で、幅広い設備の日常点検が誰でも「より速く、簡単、正確に」行えます。

用途
スチームトラップ作動状態の自動判定、
蒸気・エアなどの気体配管に設置されたバルブの内部リークの自動判定、
回転機軸受部の磨耗系故障(潤滑不良、ベアリング磨耗など)検出のための
データ収集、配管・機器などの傾向管理に。
付属品
取扱説明書、クイックガイド、六角レンチ、保護キャップ
幅(mm)
50.5
高さ(mm)
218
質量(g)
250
使用温度範囲(℃)
-10~50
奥行(mm)
35
保護構造
IP54
測定項目
超音波、表面温度、ショックパルス/32kHz、音
温度測定範囲(℃)
【表面】-40~350
連続使用時間(時間)
最大24
使用電源
リチウムイオン電池3.7V/1000mAh
電源タイプ
充電式
耐久性
【プローブ】40万回

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする