ARドライブミスト(バッテリー式)
エアコンがない車両に涼しさを、あらゆる車両に設置可能なミストファンです。モバイル電源とペットボトル給水、強力磁石とバンド固定でロードローラーやフォークリフト、ゴルフカートなどのエアコン設備のない車両運転時に涼しさをお届けします。
- 用途
- エアコン設備のない車両機器への暑熱対策に。
- セット内容
- 充電ケーブル、給水管3種(各3m)、固定用シリコンバンド(長さ54cm)、ケーブルフック磁石付、40cm結束バンド
- 質量(kg)
- 1.8
- 風量
- 3段階調節
- 充電時間(時間)
- 約9
- 噴射量(mL/h)
- 最大600
- 運転時間(時間)
- 約7.5~70
- バッテリー容量(Wh)
- 74(20000mAh)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ















![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)











