曜日別特売
1179040014 ARドライブミスト(バッテリー式) KMネクスト 81301721

 

1179040014 ARドライブミスト(バッテリー式) KMネクスト 81301721
1179040014 ARドライブミスト(バッテリー式) KMネクスト 81301721

ARドライブミスト(バッテリー式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81301721
品番
1179040014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

エアコンがない車両に涼しさを、あらゆる車両に設置可能なミストファンです。モバイル電源とペットボトル給水、強力磁石とバンド固定でロードローラーやフォークリフト、ゴルフカートなどのエアコン設備のない車両運転時に涼しさをお届けします。

用途
エアコン設備のない車両機器への暑熱対策に。
セット内容
充電ケーブル、給水管3種(各3m)、固定用シリコンバンド(長さ54cm)、ケーブルフック磁石付、40cm結束バンド
質量(kg)
1.8
風量
3段階調節
充電時間(時間)
約9
噴射量(mL/h)
最大600
運転時間(時間)
約7.5~70
バッテリー容量(Wh)
74(20000mAh)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする