簡易ポータブルトイレ

簡易ポータブルトイレ - SELECTED BY MARINTEC

・「防災士推奨」"災害大国日本だからこそ、いざという時のために今すぐ備えたい簡易トイレセットです。 地震や台風などの緊急時はもちろん、介護が必要な時や突然の断水時にもすぐに使える安心設計になっています。 防災士が徹底監修したプロ仕様のこだわりが詰まったこの簡易トイレは、すでに10万世帯以上のご家庭に選ば 「備えてよかった」。災害はいつ起こるかわかりません。後悔しないために、ぜひご家庭に1セットお備えください。"
・「60回&120回の2種類展開」"一人暮らしの方には60回分(1週間以上分)、ご家族には120回分(3人で1週間分)と、ライフスタイルに合わせて選べる非常用トイレセットです。コンパクト設計で引き出しやクローゼットのわずかなスペースにも収納可能です。災害時のトイレ確保は最優先課題だからこそ、場所を取らずにしっかり備えられるのが特長となっています。(
1人1日5回使用×7日=35回を目安に計算しています)"
・「プロ級の非常用トイレ凝固剤&備蓄に最適!」"吸水性・消臭性・抗菌性の3大機能を兼ね備えた高性能タイプの非常用トイレです。アルミ製パッケージで湿気を遮断し、15年の長期保存が可能となっています。7gの大容量凝固剤が排泄物を確実に固化します。厚手の防臭二重袋で臭い漏れを完全にブロックします。 通常品と比較して3倍の防潮性と2倍の凝固速度を実現しており、災害時でも衛生的にご使用いただけます。"
・「取り付け簡単&衛生」"たった20秒でトイレに装着可能な便座カバー付き携帯トイレです。衛生的な手袋120組が同封されており、使用時も処理時も直接汚物に触れずに清潔に使用できます。災害時(停電/断水時)はもちろん、介護・渋滞・外出時などの簡易トイレとしても活躍します。便器カバーが水濡れを防止するので、交換も簡単に行えます。"
・「セット内容 /メーカー保証」"【60回分完全セット】災害時やアウトドアに必要なアイテムが全て揃った携帯トイレキットです。衛生的な手袋60枚、黒色排泄袋60枚、便器カバー2枚に加え、凝固剤60袋とゴミ袋6枚が同梱されています。
弊社には2種類のセットがございますが、ここでは60回分のもののみを記載しております。120回分の付属品は60回分の2倍の量となっております。

内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07059977BBD-120
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする