曜日別特売
SFMTE1-06 デラックス・フラッシュ・エレクトリック マリントイレ SEAFLO(シーフロ) 81318460

SFMTE1-06 デラックス・フラッシュ・エレクトリック マリントイレ SEAFLO(シーフロ) 81318460
SFMTE1-06 デラックス・フラッシュ・エレクトリック マリントイレ SEAFLO(シーフロ) 81318460

デラックス・フラッシュ・エレクトリック マリントイレ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81318460
品番
SFMTE1-06
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

海の上という特別な環境において、トイレの快適性は航海の質を左右する重要な要素です。
SEAFLOデラックス・フラッシュ・マリントイレは、無機質な船舶用装備の枠を超え、高級感溢れるセラミック(陶器)製ボウルと、ボタン一つで洗浄から排水までを完結させる全自動システムを融合させしました。
面倒な手動ポンプ操作や、後処理の不安から解放されます。
家庭用トイレに近い静音設計のソフトクローズ・シートや、汚れが付きにくい磁器ボウルの質感は、ゲストを招く際にも大きな安心感を与えてくれるはずです。信頼の粉砕(マセレーター)技術により、確実な排水を実現。
あなたの愛艇のサニタリースペースを、機能的かつモダンな空間へとアップグレードします。

定格電圧(V)
DC 24
消費電流(A)
10
ヒューズ
15A
仕様
排水接続径 (Outlet):1インチ または 1.5インチ
寸法
給水接続径 (Inlet):3/4インチ (約19mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
357.9 × 475.3 × 437.4
素材
ボウル:磁器 (Vitreous China)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする