曜日別特売
KFH-001-R 保安・工事灯 キタムラ産業 81313499

 

KFH-001-R 保安・工事灯 キタムラ産業 81313499
KFH-001-R 保安・工事灯 キタムラ産業 81313499

保安・工事灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81313499
品番
KFH-001-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

NETIS登録商品(KK-210071-VE)
スリム看板に最適なコンパクトサイズです。
昼夜間点灯、夜のみ点灯の切替が可能です。(夜間のみ白LEDが点灯)
バッテリー残量の確認が可能です。
別売オプションり「ACアダプタ」「JS-G 回転灯クランプ」「単クランプ」

機能
昼夜輝度自動調整機能・バッテリー残量確認機能・
自動省電力機能・常時点灯、夜間点灯モード切替・
ACアダプター充電機能
寸法(mm)
200×245×160
質量(kg)
約1.2
電源
ニッケル水素電池(2600mAh/4.8V)
LED色
赤16個・白4個
点灯方式
2種類(点滅・回転)
ソーラーパネル出力
1.5W (7V)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする