曜日別特売
PD-8A (PD)盤用除湿機(パネルドライ)・スタンダード 日東工業 81318697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(PD)盤用除湿機(パネルドライ)・スタンダード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81318697
品番
PD-8A
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

キャビネット内機器の湿度によるトラブルを防止

付属品
取付ねじ・排水ホース(1m)・ホースクランプ・端子カバー・取扱説明書
寸法(mm)
110×170(195)×76
質量(kg)
1.3
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
使用温度(℃)
-10~+50
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
13.5
電圧・単相(VAC)
100~240
設定温度(℃)
なし(連続運転)
RoHS指令(10物質対応)
対応
除湿能力(mL/h)
8
適合容積(m3)
2.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする