曜日別特売
DWC16S1 ダブルウェッジクランプ(口金取付タイプ) ナベヤ 81343565

DWC16S1 ダブルウェッジクランプ(口金取付タイプ) ナベヤ 81343565
DWC16S1 ダブルウェッジクランプ(口金取付タイプ) ナベヤ 81343565

ダブルウェッジクランプ(口金取付タイプ)DWC16S1

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
この商品は寸法A・材質など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法A(mm)
74.1~80
材質
【セルフカット口金(SCJA)】真鍮(C2801P)【本体(DWC)】S45C
注文コード
81343565
品番
DWC16S1
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

多数個取りで生産リードタイムを短縮
1回の操作で2つのワークを同時にクランプ可能。
省スペースで多くのワークを設置できるためワークを多数個取りやクランプ作業時間の短縮に最適です。
ワークの浮き上がり防止
クサビ構造によりワークを斜め下方向へ締めつけるためクランプ時の浮き上がりを抑えます。
着座面に密着させることにより、Z方向寸法のバラつきの防止や平面・平行度の安定化、切削時のビビリ抑制にも期待できます。
切粉による加工不良防止
切粉がクランプに付着しないように、クサビの動きに追従して口金を移動させるスプリングは、本体内部に組み込まれています。
クランプ側面は切粉が流れやすいフラット形状です。ワークやクランプ周囲に堆積する切粉を防止します。
切粉の侵入箇所を極力少なくし、外形にスプリングが無いことから切粉堆積によるチッピングや作動不良を防止できます。
ワークのバラつきを吸収
ボルト取付穴が長丸になっているため、クランプ方向の位置に自由度があり、ワーク寸法のバラつきを吸収します。(E寸法の1/2まで)
ワーク条件に合わせた口金を選定可能
ワークの形状・材質に合わせて口金を変更して使用が可能。
また各口金はセルフカット代を設けておりお客様で追加工してご使用いただけます。
・-SCJC(真鍮):比較的柔らかくワークにクランプ跡が残りにくい
・-SCJA(アルミ):比較的柔らかく切削性に優れている
・-SCJ(鉄):真鍮/アルミと比較して硬度が高く、強固にワークをクランプできる
[付属品]
セルフカット口金2個付属
セルフカット口金取付用六角穴付ボルト:
・DWC-S1,2,3:4本
・DWC-SC:2本

材質
【セルフカット口金(SCJA)】真鍮(C2801P)【本体(DWC)】S45C
質量(kg)
0.91
寸法A(mm)
74.1~80
寸法F(mm)
17
寸法D(mm)
8.2
寸法E(mm)
3
表面処理
【本体(DWC)】無電解めっき
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
29
寸法G(mm)
25
熱処理
【口金】先端部HRC48~52
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
66
操作トルク(N・m)
210
取付適合ボルト
(別売り)SKS16040
材質(口金)
真鍮

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする